Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Specjalistyczna uprząż zabezpieczająca typu 2
Ergonomiczna uprząż zabezpieczająca/ratunkowa zapewniająca najwyższy poziom komfortu
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
Optymalny komfort
- Paski wodoodporne o szerokości 44 mm
- Tylna wkładka w kształcie litery X
- Wsparcie pleców
- Ochraniacze na nogi
Szybkie i łatwe nakładanie oraz zdejmowanie
- Pasy przechodzące przez tylne wkładki (bez skręcania)
- Automatyczne klamry na paskach zakładanych na nogi
Przedni pierścień D-ring do zabezpieczenia przed upadkiem i akcji ratowniczych
Przednie zamknięcie: zamontowany na stałe karabińczyk z zapięciem Trilock
D-ring do zakotwiczenia
Dopuszczalne obciążenie do 140 kg
Przedni pierścień D zgodnie z normą 361, tylne mocowanie zgodnie z normą EN 361, zmiana położenia roboczego lub funkcja zabezpieczenia zgodnie z normą EN 358, uprząż ratunkowa zgodnie z normą EN 1497, uprząż do siedzenia zgodnie z normą EN 813
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!