Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uprząż zabezpieczająca W100
Ergonomiczna uprząż zabezpieczająca, zapewniająca pracę bez zmęczenia nawet przez wiele godzin
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
- Szeroki, ergonomiczny kształt podparcia pleców z wewnętrzną podszewką
- Tylne złącze oczkowe pasa zgodne z normą EN 361
- Dwa pętle na klatce piersiowej jako oczka pasa bezpieczeństwa zgodne z normą EN 361
- Dwa boczne oczka mocujące zgodne z normą EN 358
- Oczko mocowania zabezpieczenia do wspinaczki zgodne z EN 361 w połączeniu z EN 353-1
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!