Uprząż zabezpieczająca W100
Uprząż zabezpieczająca W100 - 1
Uprząż zabezpieczająca W100 - 2
Uprząż zabezpieczająca W100 - 3
Uprząż zabezpieczająca W100 - 4
Uprząż zabezpieczająca W100 - 5
Uprząż zabezpieczająca W100 - 6
Uprząż zabezpieczająca W100 - 7
Uprząż zabezpieczająca W100 - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uprząż zabezpieczająca W100

Ergonomiczna uprząż zabezpieczająca, zapewniająca pracę bez zmęczenia nawet przez wiele godzin
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
  • Szeroki, ergonomiczny kształt podparcia pleców z wewnętrzną podszewką

  • Tylne złącze oczkowe pasa zgodne z normą EN 361

  • Dwa pętle na klatce piersiowej jako oczka pasa bezpieczeństwa zgodne z normą EN 361

  • Dwa boczne oczka mocujące zgodne z normą EN 358

  • Oczko mocowania zabezpieczenia do wspinaczki zgodne z EN 361 w połączeniu z EN 353-1
Uwaga

Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.