Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie kontrolne LCG PRO 24 V
Pozwala na dostosowanie parametrów elektrycznych świateł LED do wymagań ciągników/pojazdów ciągnących wyposażonych w komputery pokładowe.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Monitoruje światła stop, światła kierunkowskazów, światła tylne, tylne światła przeciwmgielne i światła cofania
Konstrukcja uszczelniona, wodoszczelna
Przewód 8 x 1 mm2, długość strony wejściowej 3,5 m, długość strony wyjściowej 1,25 m.
Wymagane jest tylko 1 urządzenie kontrolne LCG PRO LED na pojazd. Urządzenie LCG PRO musi być zamontowane na metalowej powierzchni o odpowiednich wymiarach w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia rozpraszania ciepła.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!