Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy COOLIUS® Y50A
Wydajny i wytrzymały moduł serwisowy układu klimatyzacji ze zintegrowanym analizatorem czynnika chłodniczego, do serwisowania modułów klimatyzacji w układach R1234yf
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Inteligentna analiza czynnika chłodniczego
- Wbudowany analizator czynnika chłodniczego jest w pełni zintegrowany z procesem obsługi układu klimatyzacji.
- Inteligentny system potrójnych filtrów zapewnia, że olej wraz z czynnikiem chłodniczym nie dostanie się do przewodów analizatora i nie zanieczyści urządzenia. Ta znaczne udoskonalenie najlepszej dostępnej technologii, które znacznie zmniejsza nakłady na konserwację.
- Do przeprowadzenia analizy wymagane jest maksymalnie 1,5 g czynnika chłodniczego.
Testy zgodności z przepisami
Badanie azotu/gazu formującego zintegrowane z oprogramowaniem urządzenia
Zaawansowana dokumentacja
Odczytywanie i eksportowanie danych do programu Excel za pośrednictwem interfejsu USB
Czysta maszyna
Automatyczne czyszczenie obwodu serwisowego modułu klimatyzacji
Brak niepożądanego dostępu
Możliwość skonfigurowania spersonalizowanego dostępu do urządzenia
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Szkolenie dotyczące urządzeń (opcjonalne)
Obsługa klimatyzacji w samochodach osobowych, furgonetkach, pojazdach użytkowych, pojazdach budowlanych i rolniczych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!