Cylindryczny blachowkręt, forma C z gniazdem sześciokątnym
Cylindryczny blachowkręt, forma C z gniazdem sześciokątnym - 1
Cylindryczny blachowkręt, forma C z gniazdem sześciokątnym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Cylindryczny blachowkręt, forma C z gniazdem sześciokątnym

Stal nierdzewna A4, zwykła, forma C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 19
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
Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.



Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.



Forma C = gwint ostry


Forma F = gwint płaski


Forma R = gwint okrągły

Uwaga

Blachowkręty ze stali nierdzewnej są słabsze niż utwardzone dyfuzyjnie blachowkręty stalowe. Oznacza to, że wkręty te nie mają możliwości formowania przeciwgwintu w blasze stalowej. Z tego względu stosuje się je wyłącznie w materiałach miękkich, jak np. aluminium.