Wkręt do drewna i materiałów drzewnych. Wüpofast ® 2.0
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Wkręt do drewna i materiałów drzewnych.  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do drewna i materiałów drzewnych. Wüpofast ® 2.0

Stal ocynkowana, gwint niepełny, łeb płasko stożkowy z frezami, napęd PZ

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 24
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
Nowoczesny wkręt do drewna i materiałów drzewnych



Łeb płasko-stożkowy z frezem


  • 2 procesy w jednym: wkręcanie i zagłębianie łba

  • Do łączenia elementów drzewnych ze sobą oraz przykręcania elementów metalowych do drewna

  • Frez pod łbem ogranicza niebezpieczeństwo wyszczypań na powierzchni.

  • Frez nie uszkadza powierzchni okuć podczas przykręcania.


W wersjach z niepełnym gwintem, od wymiaru 5x70 występuje frez młynkowy redukujący opory wkręcania.


  • Frez młynkowy zmniejsza tarcie podczas wkręcania o 40%

  • Frez młynkowy zmniejsza obciążenie elektronarzędzi i wydłuża prace akumulatorów.


Gwint drobnozwojny/grubozwojny


  • Gwint drobnozwojny lepsze wkręcanie w materiały o delikatnej strukturze.

  • Gwint grubozwojny zapewnia szybsze wkręcanie


Frez na ostrzu zintegrowany z gwintem


  • Mniejsze opory podczas wkręcania.

  • Mniejsze niebezpieczeństwo powstawania pęknięć w podłożu.


Geometria ostrza zapewnia szybkie rozpoczęcie wkręcania.


  • Ostrze nie ślizga się po powierzchni

  • Linie gwintu doprowadzone do samego ostrza.

  • Wkręt wchodzi w materiał podłoża bez powstawania pęknięć.


Gniazdo napędu PZD


  • W wkrętach użyto najpopularniejszego na rynku gniazda napędu przeznaczonego do wkrętów do drewna.

  • Bit szybko ustawia się w gnieździe.

  • Bit dobrze prowadzi wkręt

  • Precyzyjnie wykonane gniazdo napędu.