Wkręt do drewna i materiałów drewnopochodnych Wüpofast®
Wkręt do drewna i materiałów drewnopochodnych Wüpofast<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt do drewna i materiałów drewnopochodnych Wüpofast<SUP>®</SUP> - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do drewna i materiałów drewnopochodnych Wüpofast®

Stal hartowana, wykończona czarną powłoką cynkową, pełny gwint, łeb płasko-stożkowy, gniazdo PZ.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
Do drewna i płyt drewnopochodnych.



Z gniazdem napędu PZ



Odpowiedni kąt ostrza pozwala na pewne rozpoczęcie wkręcania


Wkręt rozpoczyna wkręcanie bez ślizgania się, nawet na płytach laminowanych



Gwint


Ostry gwint o dużej głębokości i dużym skoku umożliwia szybkie wkręcanie i tworzy mocne połączenie.



Powłoka poślizgowa na gwincie


Gwint pokryty jest materiałem syntetycznym, który redukuje opory wkręcania.



Wytrzymałość


  • Elastyczny rdzeń wkrętu (min. kąt zgięcia 12°) znacznie zmniejsza ryzyko złamania podczas wkręcania

  • Wysoka wytrzymałość zapewniona przez odpowiednie hartowanie