WÜPOFAST® polerowane Wkręt do płyty wiórowej
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> polerowane Wkręt do płyty wiórowej - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> polerowane Wkręt do płyty wiórowej - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> polerowane Wkręt do płyty wiórowej - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> polerowane Wkręt do płyty wiórowej - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> polerowane Wkręt do płyty wiórowej - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

WÜPOFAST® polerowane Wkręt do płyty wiórowej

Stal, polerowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy PZ. Należy uwzględnić zastosowanie nowych materiałów. Nowatorskie procesy produkcji i testów gwarantują najwyższą jakość w profesjonalnych zastosowaniach.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Łeb z wgłębieniem krzyżowym Pozidrive



Powłoka ślizgowa z tworzywa sztucznego:


Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.



Kąt zgięcia


Im większy kąt zgięcia, tym bardziej elastyczna śruba — minimalizuje odłamania.



Moment niszczący


Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.



Moment wkręcania


Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie (przyjazne dla użytkownika).

Uwaga

Tylko do stosowania wewnątrz budynków