Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik do montażu ściennego
Używany do podpierania podzespołów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Regulowany w zakresie 1600-4200 mm
- 3 elementy, ocynkowane
- Absorbuje siły ściskające i rozciągające
- Niska masa własna 12 kg
- Może być również używany jako belka zaczepowa
- Siła podparcia maks. do 22 kN
- Precyzyjna regulacja za pomocą lewego/prawego gwintu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!