Wiertło udarowe, Longlife Quadro-L z mocowaniem SDS-plus
Wiertło udarowe, Longlife Quadro-L z mocowaniem SDS-plus - 1
Wiertło udarowe, Longlife Quadro-L z mocowaniem SDS-plus - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło udarowe, Longlife Quadro-L z mocowaniem SDS-plus

Wiertła udarowe do zbrojeń z symetryczną, jednoczęściową, wysoce wytrzymałą głowicą z węglika, z 4 krawędziami tnącymi. Jakość materiałów i odpowiednia geometria zapewniają precyzyjne i płynne wiercenie.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Bez blokowania i ślizgania


Symetryczna geometria krawędzi tnącej (4 x 90°) zapobiega zablokowaniu lub ześlizgnięciu się wiertła w przypadku natrafienia na zbrojenie lub twarde kamienie w betonie.



Perfekcyjne efekty wiercenia


  • Dzięki geometrii głowicy dopasowanejdo średnicy wiertła koronowego.

  • 5–16 mm: Jednoczęściowy element z węglika (rys. 1) zapewnia wysoką stabilność dzięki maksymalnemu powiększeniu powierzchni połączenia z korpusem stalowym

  • 18-32 mm: wieloczęściowy element z węglika spiekanego (rys. 2) zapewnia szybsze wiercenie i lepiej amortyzuje siły skrętne dzięki trzyczęściowej konstrukcji.


Optymalne prowadzenie w wierconym otworze


Dzięki geometrii wiertła z 4 krawędziami tnącymi i 4 spiralami.



Stała prędkość wiercenia


Dzięki specjalnej geometrii głowicy



Precyzyjne wiercenie


Dzięki końcówce samocentrującej

Uwaga

Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.