Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 3 o liczbie wersji: 4
Mocna, kompaktowa i lekka wiertarka udarowa 650 W z metalowym uchwytem szybkomocującym do 13 mm. Szybkie wiercenie i długa żywotność
Mocna, uniwersalna wiertarka udarowa 13 mm z ergonomicznym uchwytem i prostym przełączaniem z normalnego trybu pracy na tryb udarowy
Wytrzymała młotowiertarka diamentowa z uchwytem antywibracyjnym i silnikiem o mocy 1500 W
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.