Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profesjonalna walizka z wiertłami
19-części Składa się z wierteł 1/4 cala, 1/4-calowego uchwytu do grotu i grotów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z klipsem na pasek
Wymiary po zamknięciu: 15 x 100 mm
Zawartość:
- Wiertła 1/4" Ø 3, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- Uchwyt wierteł 1/4"
- Końcówki: Płaski 0,6 x 4,5, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, AW 10, AW 20, AW 30, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!