Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt.
Precyzyjne, wysokowydajne wiertła do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali odpornych na wysoką temperaturę i tytanu. Również do ogólnego szerokiego zakresu zastosowania do nawiercania stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² i żeliwa. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów
Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń
Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo dokładny szlif punktowy do precyzyjnych otworów
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Trzonek wiertła o śred. 13,0 mm został zredukowany do śred. 12,7 mm.
- Jest to również zalecane podczas wiercenia w stali konwencjonalnej, gdy ważna jest dłuższa żywotność w porównaniu do wierteł HSS bez powłok.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!