Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nowo zaprojektowana stopniowa geometria wierzchołka wiertła (od średnicy 2,5 mm)
Znacznie szybsze niż zwykłe wiertła spiralne
Znacznie mniej wysiłku w porównaniu z wierceniem przy użyciu zwykłego wiertła spiralnego o bardzo dużej długości
Precyzyjne okrągłe otwory bez użycia punktaka centrującego
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Ogranicza konieczność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania ze środka
- Możliwość wiercenia pod kątem
- Proste rozwiercanie lub powiększanie istniejącego otworu
- Idealne do rozwiercania nitów
- Idealne do wiercenia w materiałach okrągłych lub rurach o wysokich wymaganiach w zakresie centrowania, precyzji i trwałości, takich jak konstrukcje poręczy
Pierwsze wiertło spiralne, które umożliwia precyzyjne wiercenie ręczne otworów o średnicy do 20 mm bez wiercenia wstępnego
- Zoptymalizowana stopniowa geometria wierzchołka wiertła
- Uchwyt zredukowany do średnicy 12,7 mm z > nominalnej średnicy otworu wynoszącej 13,0 mm, aby umożliwić stosowanie we wszystkich typowych 3-szczękowych uchwytach wiertarskich
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm)
- Brak skrętów w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie siły
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Ekologiczne opakowanie produktów wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), który jest w całości odpowiedni do recyklingu i posiada brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®
Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużony wierzchołek wiertła (patrz wymiar l3)!
- Idealne rozwiązanie do wiercenia w rurach okrągłych (np. w konstrukcji poręczy), do wiercenia otworów pod kołki rozporowe, nity, do wiercenia w blachach i cienkościennych profilach
- Idealne do precyzyjnego, wygodnego i szybkiego wiercenia w materiałach litych
- Idealne do otworów o dużych średnicach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!