Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asortyment wierteł spiralnych HSS DIN 338 SMART STEP, 19 szt.
Wysokowydajne wiertło z wyjątkową technologią SMART STEP (od śred. 2,5 mm) do precyzyjnych okrągłych otworów wierconych w stali do 1000 N/mm², aluminium, tworzywach sztucznych (np. szkle akrylowym, HPL, Trespa lub w płytach multipleksowych), metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oryginalny produkt SMART STEP: pierwsze wiertło spiralne o stopniowej geometrii końcówki (od średnicy 2,5 mm)
Precyzyjne okrągłe otwory
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka
- Możliwość wiercenia pod kątem
- Proste przetaczanie lub powiększanie istniejącego otworu
Znacznie szybsze niż konwencjonalne szlifowane wiertła spiralne
Idealnie nadaje się do rozwiercania nitów i śrub dwustronnych
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm)
- Brak skrętów w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie siły
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa zgodna z systemem ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużoną końcówkę wiertła!
- Idealnie nadaje się do wiercenia otworów pod nity, wiercenia otworów pod kołki rozporowe, do wiercenia otworów w blachach i cienkościennych materiałach profilowych (np. aluminium / profile okienne).
- Wysoka jakość wierconych otworów i znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi do drewna.
- Idealnie nadaje się do precyzyjnej, wygodnej i szybkiej pracy w materiałach litych (np. w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm², aluminium i tworzywach sztucznych).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!