Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okucie do belki 2,0 mm
Jednoelementowe okucie do belki z wewnętrznymi skrzydełkami do łączenia belek ze słupkami w widocznych obszarach. Przystosowanie do połączeń typu drewno/drewno, drewno/beton lub drewno/stal.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Belki pod obciążeniem jednoosiowym można łączyć ze słupkami o tej samej szerokości
- Skrzydła odchylone do wewnątrz
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD +Z275), ok. 20 µm, grubość 2,0 mm, zgodna z normą EN 10367:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0021
Należy przestrzegać prześwitu między krawędziami gwoździ w słupku, aby zapewnić zgodność z normą EC5.
Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0021
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Połączenia nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą w widocznych obszarach
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 do 100 mm.
- ASSY 3.0 Combi zgodna z aprobatą ETA 11/0190: śr. = 10, 12 mm.
- Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 10, 12 mm.
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!