Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Walizka ORSY® 200
Optymalne przechowywanie drobnych elementów, narzędzi i maszyn z możliwością dostosowania układu. Wnętrze dzielone przy użyciu przekładek i wkładek.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokość walizki 112 mm
Wnętrze dzielone przy użyciu przekładek i wkładek
Rozstaw przekładek 25 mm
Duża wytrzymałość na uderzenia, wyjątkowa trwałość
- Odporność na smary, oleje i paliwa
- Odporność na temperatury od -25°C do +90°C
- Mała masa własna
Zawias ze stalowym sworzniem gwarantuje długi czas eksploatacji i zapewnia solidność i wytrzymałość walizki
Składany uchwyt o ergonomicznym kształcie dostosowanym do dłoni
Szeroka gama akcesoriów i wyposażenia do konfiguracji różnego wyposażenia
Podział umożliwiający przechowywanie lżejszych części w pokrywce.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!