Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkładka gwintowana z drutu W.TEC® INSERT COIL — gwint drobnozwojny swobodny
Zgodność z normą DIN 8140 w zakresie produkcji wytrzymałych gwintów wewnętrznych o dużej liczbie zwojów. Ze swobodnym gwintem precyzyjnym. Stal nierdzewna.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne połączenie oszczędności przestrzeni i wytrzymałości gwinta
- W materiałach metalowych o małej wytrzymałości
- W tworzywach sztucznych.
Optymalny rozkład siły
Elastyczność wkładek gwintowanych kompensuje błędy skoku i kąta
Bezpieczne osadzenie wkładki gwintowanej
Mniejszy moment sił tarcia w gwincie i naprężenie skręcające
Zwiększona odporność na korozję
Mniejsza waga i mniej zajmowanego miejsca
Mniej wymaganych punktów łączenia oraz zmniejszone wymiary wkrętów
Niższe koszty
Wzmocnienie gwintu minimalizujące koszty napraw
Tolerancja położenia w zakresie gwintów ISO odpowiada instalacji 6H.
Wytrzymały gwint w 4 krokach:
Krok 1:
Wywiercić otwór pod gwint lub rozwiercić uszkodzony gwint
Krok 2:
Utworzyć gwint przyłączeniowy
- poprzez cięcie z wykorzystaniem gwintownika
LUB
- bez cięcia z wykorzystaniem wkrętu formującego gwint, aby uzyskać jeszcze trwalszy gwint przyłączeniowy
Krok 3:
Ustawić wkładkę gwintowaną
- Wkładkę gwintowana z drutu można zamontować mechanicznie lub ręcznie przy użyciu odpowiedniego narzędzia do przykręcania.
Krok 4:
Złamać trzpień
- Oddzielić trzpień poprzez wywarcie delikatnego nacisku na wstępnie określony punkt złamania za pomocą łamacza trzpienia, a następnie go usunąć. W ramach produkcyjny seryjnej dostępne są również automatyczne łamacze trzpienia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!