Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta®
Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Gwint drewniany wykonany z blachy nierdzewnej 1.4301
Podkładka uszczelniająca (Ø 14 mm) ze stali nierdzewnej z uszczelką EPDM (grubość 3 mm)
Do mocowania profili falistych (np. 18/76)
Dane techniczne: Patrz aprobata
Ogólne zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537
Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184
Do mocowania profili metalowych i paneli profilowych do drewna
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!