Montaż dystansowy AMO®-Light
Montaż dystansowy AMO<SUP>®</SUP>-Light - 1
Montaż dystansowy AMO<SUP>®</SUP>-Light - 2
Montaż dystansowy AMO<SUP>®</SUP>-Light - 3
Montaż dystansowy AMO<SUP>®</SUP>-Light - 4
Montaż dystansowy AMO<SUP>®</SUP>-Light - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Montaż dystansowy AMO®-Light

Do mocowania lekkich obciążeń na izolowanych fasadach, do betonu i muru. Innowacyjna konstrukcja z kołkiem nylonowym zintegrowanym z tuleją.
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
Niższe koszty, ponieważ śruby i kotwy są dostarczane w zestawie



Łatwiejszy montaż dzięki szybkiemu procesowi wprowadzania



Natychmiastowa nośność — bez czekania



Wkręt AMO-Light


Kołek nylonowy w tulei wykonany z poliamidu o wysokiej jakości



Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 10


  • Rozpręża się w czterech kierunkach

  • Bardzo silna blokada skręcana

  • Wykonany z poliamidu o wysokiej jakości (nylonu)


Element dodatkowy jest przymocowany do tulei poprzez wkręcenie wkrętu do płyty wiórowej o długości 4 mm (bez wiertła, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego) w kołek nylonowy (kołek nylonowy znajduje się w tulei)



Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie

Uwaga

Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)


Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu