Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb stożkowy płaski z frezem z końcówką AW pias®
Wkręty samowiercące pozwalają skrócić czas mocowania drewnianych elementów do metalowej konstrukcji nawet o 50%
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stal, powłoka Ruspert® (szara)
Ochrona przed korozją
Ok. 500 godz. bez korozji stali zgodnie z DIN EN ISO 9227 — NSS
Końcówka AW:
- Lepsze przenoszenie momentu obrotowego
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu obrotowego jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między bitem a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
W przypadku specjalnych zastosowań należy wykonać testy w celu sprawdzenia zasadności stosowania. Montować wyłącznie używając narzędzi wyposażonych w ogranicznik głębokości i sprzęgło kłowe.
Maksymalną długość lB końcówki można obliczyć w następujący sposób: Grubość drewna i konstrukcji lU
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgotności. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Do miękkiego drewna
- Skrzydełka nawiercające drewno niwelują opory oraz przeciwdziałają powstaniu wymuszonego posuwu
- Otwór pod gwint jest nawiercany w konstrukcji. Skrzydełka odłamują się po zetknięciu z metalem
- Kilka pierwszych zwojów wkręta nacina gwint, a pozostała część wkręta osadza się w gwincie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!