Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Ostrze: polerowane, izolowane
- Końcówka: Zgodność z normą DIN ISO 8764-1-PH
- Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV
- Oznaczenie z rokiem produkcji
- Po rygorystycznych testach na wpływ niskich temperatur
Norma: EN 60900:2012
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!