Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali - 1
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali - 2
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali - 3
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali - 4
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali - 5
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali

W zestawie 12 bitów
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
Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana



Końcówka: DIN 3126-D 6.3



Mocny wkrętak z grzechotką


28 zębów, maksymalny moment obrotowy 20 Nm



Zaleta mechanizmy z grzechotką


Brak konieczności zmiany chwytu narzędzia Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.



Magazynek na maks. 12 bitów


Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu.



Bity 1/4 cala z kolorowymi oznaczeniami


Szybkie wyszukiwanie niezbędnego bitu dzięki systemowi oznaczeń przy użyciu kolorów Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.



Zawartość: 13 elem.


  • 1 wkrętak z grzechotką, pusty

  • Po jednym bicie PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, do gniazd sześciokątnych 4 mm, do gniazd sześciokątnych 5 mm, do gniazd sześciokątnych 6 mm, płaski 0,6 x 4,5 mm, łącznik 1/4 cala