Wkrętaki z magazynkiem

Najpopularniejsze produkty w kategorii Wkrętaki z magazynkiem

Wkrętaki z magazynkiem

Wkrętak z magazynkiem na wymienne bity to narzędzie nieodzowne w pracy mechaników, monterów, serwisantów czy mechaników. W tym dziale znajdziesz szeroki wybór wielofunkcyjnych śrubokrętów z końcówką, która umożliwia szybką wymianę bitów. Dzięki wbudowanemu w rękojeść magazynkowi wszystkie potrzebne do pracy końcówki możesz mieć zawsze pod ręką. Obrotowy magazynek ułatwia znalezienie potrzebnego bitu, co znacznie przyśpiesza wykonywanie pracy. Wkrętaki, które są dostępne w asortymencie sklepu Würth, zaprojektowane zostały z myślą o fachowcach, którzy poszukują naprawdę wytrzymałych, niezawodnych narzędzi. Dopracowana konstrukcja narzędzi zapewnia precyzyjne przenoszenie siły, a wykorzystane w procesie produkcji materiały najwyższej jakości stanowią gwarancję bezawaryjności i długowieczności. W ofercie sklepu znajdziesz zarówno wkrętaki z pustymi magazynkami, jak i wkrętaki z kompletem bitów (końcówki typu PH, TX, AW, PZ, płaskie, sześciokątne).

Wkrętaki z magazynkiem i grzechotką

W sklepie internetowym Würth znajdziesz także wkrętaki wyposażone w grzechotkę (45 zębów, maksymalny moment dokręcania: do 40 Nm) i pokrętło regulacji, które umożliwia szybką zmianę kierunku obrotów. Dzięki regulowanemu uchwytowi narzędzie może być używane jako standardowy wkrętak prosty lub jako wkrętach pistoletowy, pochylony o 60 stopni. Zamontowana w rękojeści dioda LED umożliwia oświetlenie wkręcanych elementów – jest to funkcja przydatna zwłaszcza podczas pracy w ciasnych, trudno dostępnych zakamarkach.

Oferujemy również zestawy zawierające śrubokręt wielofunkcyjny z magazynkiem i wszystkie niezbędne akcesoria:

  • przedłużki 1/4
  • uchwyt magnetyczny do bitów
  • bity płaskie
  • bity Phillips
  • bity PZ
  • bity do gniazd sześciokątnych
  • bity TX
  • końcówki klucza nasadowego.

Do zestawu dołączona jest wytrzymała metalowa kasetka, która umożliwia wygodny transport wszystkich elementów.