Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wózek na beczkę z kołem podporowym
Do bezpiecznego transportowania beczek, z dwoma kółkami podporowymi o wysokości 240 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bezpiecznie spawana konstrukcja stalowa z rur i profili prostokątnych
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk
- Chwytak obręczy beczki na środkowym drążku z możliwością płynnej regulacji wysokości
- Koła podporowe z oponami z pełnej gumy, średnica 200 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!