Wózek na beczkę z kołem podporowym
Wózek na beczkę z kołem podporowym - 1
Wózek na beczkę z kołem podporowym - 2
Wózek na beczkę z kołem podporowym - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wózek na beczkę z kołem podporowym

Do bezpiecznego transportowania beczek, z dwoma kółkami podporowymi o wysokości 240 mm.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Bezpiecznie spawana konstrukcja stalowa z rur i profili prostokątnych

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk

  • Chwytak obręczy beczki na środkowym drążku z możliwością płynnej regulacji wysokości

  • Koła podporowe z oponami z pełnej gumy, średnica 200 mm