Wózek do worków

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wózek do worków

Spawane w pionie rury w tylnej części umożliwiają transportowanie przedmiotów w workach oraz mniejszych elementów.
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
  • Trwale zespawana konstrukcja stalowa

  • Rura stalowa Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm

  • Koła z pełnej gumy lub pneumatyczne z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk