Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik listwy kalenicowej i grzbietowej Vario
Instalacja przy użyciu wszystkich standardowych rozmiarów śrub o średnicy 6 mm (minimalna długość: 80 mm)
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
- Płynna regulacja wysokości, uniwersalny wspornik listwy kalenicowej i grzbietowej
- Ekonomiczna, szybka i łatwa instalacja oraz regulacja listew kalenicowych i grzbietowych
- Wszechstronne zastosowania z wykorzystaniem różnych długości śrub
- Większa wytrzymałość na rozciąganie niż w przypadku konwencjonalnych wsporników listew
- Materiał: poliamid o wysokiej wytrzymałości, stabilizowany promieniami UV i odporny na warunki atmosferyczne
Zgodnie z wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH), producenci muszą zweryfikować nośność znamionową wsporników listew kalenicowych/grzbietowych. Zastosowane mocowania muszą również być w stanie absorbować siłę 0,6 kN prostopadłą do położenia kalenicy lub grzbietu. Po połączeniu z śrubami Würth Assy wspornik listwy kalenicowej i grzbietowej Vario osiąga wytrzymałość wynoszącą 0,6 kN na punkt mocujący dzięki głębokości wkręcania wynoszącej zaledwie 40 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!