Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Wspornik półki, typ A Regulacja wysokości za pomocą trzpienia podporowego
Wspornik półki, typ A Regulacja wysokości za pomocą trzpienia podporowego - 1
Wspornik półki, typ A Regulacja wysokości za pomocą trzpienia podporowego - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik półki, typ A Regulacja wysokości za pomocą trzpienia podporowego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Wykonanie z ocynkowanej stali zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na korozję

  • Możliwość regulacji do 6 mm przy praktycznie całkowicie wsuniętej półce

  • Wspornik półki AF 10 z radełkowaniem

  • Mocno trzyma się w otworze i jest łatwy w montażu

  • Nadaje się do materiału o grubości od 22 mm

  • Nośność: przenosi równomiernie rozłożone obciążenie do 85 kg/m², maksymalna głębokość półki 250 mm, maks. rozstaw wsporników półki = 700 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!