Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik półki, typ A Regulacja wysokości za pomocą trzpienia podporowego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wykonanie z ocynkowanej stali zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na korozję
- Możliwość regulacji do 6 mm przy praktycznie całkowicie wsuniętej półce
- Wspornik półki AF 10 z radełkowaniem
- Mocno trzyma się w otworze i jest łatwy w montażu
- Nadaje się do materiału o grubości od 22 mm
- Nośność: przenosi równomiernie rozłożone obciążenie do 85 kg/m², maksymalna głębokość półki 250 mm, maks. rozstaw wsporników półki = 700 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!