Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wspornik półkowy Typ E
Wspornik półkowy Typ E - 1
Wspornik półkowy Typ E - 2
Wspornik półkowy Typ E - 3
Wspornik półkowy Typ E - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik półkowy Typ E

Z regulacją 3D

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Regulacja 3D


  • Regulacja wysokości za pomocą podłużnych otworów

  • Regulacja poprzeczna poprzez poluzowanie i przesunięcie śruby w otworze

  • Regulacja pochylenia za pomocą dwóch śrub M6 z łbem wpuszczanym, dokładna regulacja i korekta


Wspornik półki o rozmiarze 10


Łatwy montaż



Nośność: równomiernie rozłożony ciężar 85 kg na m²; maksymalna głębokość półki: 250 mm; maksymalna odległość lewego i prawego wspornika półki: 700 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!