Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik półki typu K
Do drewnianych i szklanych półek
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo z wykończeniem ze stali nierdzewnej
- Wysoki poziom stabilności
- Nowoczesny wygląd, wysokiej jakości powierzchnia
Półprzezroczysta wkładka z polipropylenu (PP)
- Do użytku uniwersalnego
- Do drewna i szkła
Do szklanych i drewnianych półek o grubości 12–41 mm
- Indywidualna regulacja
- Wyjątkowa elastyczność
Nośność: maks. 25 kg przy głębokości półki do 320 mm
Regulacja nachylenia do +3 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!