Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik podporowy słupka D-G-H/R3R
Solidny wspornik podporowy słupka o regulowanej wysokości z śrubami mocującymi i regulowaną szerokością widełek. Idealne rozwiązanie do średnich/dużych konstrukcji z ciemnego drewna o określonych wymaganiach w zakresie wyglądu, znajdujących się w suchych obszarach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wspornik słupka z połączeniem jarzmowym o regulowanej szerokości i osłoną gwintu podstawy w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie wyglądu
- Możliwość regulacji wysokości nawet po zainstalowaniu
- Gwint z osłoną zapewnia elegancki wygląd
- Wysokiej jakości ciemna powłoka cynkowo-żelazowa o wysokiej odporności na starzenie i warunki atmosferyczne
- Materiał nośny: Stal S 235 JR zgodna z normą EN 10025-2:2005-04
- Materiał podstawy: Stal S195T zgodna z normą EN 10255:2007
- Powierzchnia: Wysokiej jakości powłoka cynkowo-żelazowa (R3R); grubość powłoki 8 µm
- Klasa zastosowania: wykorzystanie w klasach zastosowania 1 i 2
Należy przestrzegać wymogów normy ETA 13/0029.
Średnica śruby musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 1 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA13/0026
Mocowanie wspornika podporowego słupka do konstrukcji drewnianych o wysokich wymaganiach w zakresie wyglądu w obszarach wewnętrznych
Wspornik podporowy słupka jest mocowany do podstawy słupka oraz osadzany w podłożu przy użyciu 2 śrub połączeniowych ASSY 3.0 (10 x 80 mm) lub śrub z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym ASSY 3.0 (6 x 80 mm) oraz podkładek.
Odpowiednie łączniki:
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 (10 x 80 mm) lub śruba z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym ASSY 3.0 (6 x 80 mm) z podkładką
- Zalecane kołki ustalające (M12) do zamocowania w betonie: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!