Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Złącze 7-stykowe 12 V

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Złącze 7-stykowe 12 V

Złącze gwintowane z kauczukowym uszczelnieniem zapewnia ochronę przed rozbryzgami i zanieczyszczeniem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Dławik gwintowany jest odpowiedni do kabli o średnicy 9,2–11,5 mm



Wersja aluminiowa z reduktorem naprężenia



Układ 7-stykowy:


  • Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe

  • Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia

  • Temperatura robocza: od -25°C do +75°C

  • Oznaczenie styków zgodne z normą ISO1724

  • Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)

Zgodność z wymaganiami normy ISO 1724 (wersja N)