Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Wzmocnione złącze płaskie

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wzmocnione złącze płaskie

Wytrzymałe złącze płaskie do wąskich połączeń drewnianych, które przenosi wysokie obciążenia (np. rama drewniana lub połączenia wiązarów)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Wysoka nośność

  • Wąska konstrukcja

  • Wytrzymałość na zużycie Rm ≥ 295 N/mm²

  • Wydłużenie przy zerwaniu A80 ≥ 22%

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) zgodna z normą EN 10346:2009

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Uwaga

Możliwość stosowania wraz z prętami gwintowanymi, śrubami lub śrubami połączeniowymi ASSY 3.0 w celu zabezpieczenia przed siłami unoszenia. W przypadku każdego połączenia należy użyć 2 płyt perforowanych i elementów drewnianych o takiej samej szerokości.



Należy uwzględnić odpowiedni naddatek w zakresie mimośrodowości w przypadku połączeń jednostronnych.



Należy przestrzegać prześwitu między krawędziami gwoździ i odstępów między śrubami zgodnie z normą EC5.



Gwoździe należy rozmieścić symetrycznie względem osi siły oddziałującej centralnie.



Średnica śrub, wkrętów i kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu więcej niż 2 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02