Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wzmocnione złącze płaskie
Wytrzymałe złącze płaskie do wąskich połączeń drewnianych, które przenosi wysokie obciążenia (np. rama drewniana lub połączenia wiązarów)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysoka nośność
- Wąska konstrukcja
- Wytrzymałość na zużycie Rm ≥ 295 N/mm²
- Wydłużenie przy zerwaniu A80 ≥ 22%
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) zgodna z normą EN 10346:2009
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Możliwość stosowania wraz z prętami gwintowanymi, śrubami lub śrubami połączeniowymi ASSY 3.0 w celu zabezpieczenia przed siłami unoszenia. W przypadku każdego połączenia należy użyć 2 płyt perforowanych i elementów drewnianych o takiej samej szerokości.
Należy uwzględnić odpowiedni naddatek w zakresie mimośrodowości w przypadku połączeń jednostronnych.
Należy przestrzegać prześwitu między krawędziami gwoździ i odstępów między śrubami zgodnie z normą EC5.
Gwoździe należy rozmieścić symetrycznie względem osi siły oddziałującej centralnie.
Średnica śrub, wkrętów i kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02
Do połączeń wąskich belek drewnianych, które są narażone na działanie sił wyciągających i ściskających, np. łączniki ram drewnianych, belki wiatrowe, połączenia szczebli
Odpowiednie łączniki:
- Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: 4,0 x XX mm
- Śruba wieszaka belki stropowej ASSY zgodna z aprobatą ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- ASSY 3.0 Combi zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 10 lub 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producentów: M10 lub M12
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!