Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-18 Compact
Lekkie zabezpieczenie przed upadkiem z paskiem, przeznaczone przede wszystkim do platform dźwigowo-montażowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z aluminiowymi karabińczykami tri-lock
Dopuszczalna masa użytkownika 135 kg
Zintegrowany pas pochłaniający energię upadku
- Element pochłaniający energię upadku ogranicza siłę przenoszoną na punkt wpięcia do poziomu poniżej 3 kN przy masie użytkownika do 100 kg
- Przy masie użytkownika od 100 do 135 kg siła przenoszona na punkt wpięcia mieści się w przedziale od 3 do 6 kN.
Lekka, kompaktowa budowa
Skutki obciążenia przez podwójne krawędzie przebadane testowo
Platforma dźwigowo-montażowa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!