Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-18 Compact
Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-18 Compact - 1
Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-18 Compact - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-18 Compact

Lekkie zabezpieczenie przed upadkiem z paskiem, przeznaczone przede wszystkim do platform dźwigowo-montażowych
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
Z aluminiowymi karabińczykami tri-lock



Dopuszczalna masa użytkownika 135 kg



Zintegrowany pas pochłaniający energię upadku


  • Element pochłaniający energię upadku ogranicza siłę przenoszoną na punkt wpięcia do poziomu poniżej 3 kN przy masie użytkownika do 100 kg

  • Przy masie użytkownika od 100 do 135 kg siła przenoszona na punkt wpięcia mieści się w przedziale od 3 do 6 kN.


Lekka, kompaktowa budowa



Skutki obciążenia przez podwójne krawędzie przebadane testowo