Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zabezpieczenie przed upadkiem Compact Ultra 6 m
Małe, kompaktowe zabezpieczenie przed upadkiem, wykonane z połączenia poliamidu i włókien szklanych, do prac w obszarach zagrożonych upadkiem z wysokości.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zgodność z wymogami norm europejskich EN 360, RfU 060 i RfU 062
- Automatyczne zwijanie taśmy zabezpieczającej gwarantuje optymalny poziom bezpieczeństwa
- W razie upadku urządzenie wyhamowuje ruch od momentu osiągnięcia prędkości spadania 120 m/min
- Obciążenie zrywające: ≥ 1500 daN
- Siła zrywająca: ≤ 600 daN
- Odcinek hamowania: ≤ 1,20 cm (w pionie)
- Wytrzymała obudowa syntetyczna
- Zintegrowany absorber energii
- Taśma zabezpieczająca o długości 6 m z Dyneemy®
- Karabińczyk z krętlikiem / Twistlock
- Zintegrowany sygnalizator upadku na karabińczyku z krętlikiem, karabińczyk anodyzowany z prześwitem 16 mm
- Karabińczyk z krętlikiem zapobiega skręcaniu liny
- Do użytku w poziomie i w pionie
- Skutki obciążenia przez krawędzie przebadane testowo
- Homologacja do 140 kg
EN 360, RfU 060 i RfU 062
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!