Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-25-Y Compact
Lekkie zabezpieczenie przed upadkiem, przeznaczone przede wszystkim do budowy rusztowań i czynności wymagających zmian częstych zmian miejsca pracy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dwużyłowa konstrukcja Y do zabezpieczenia jednej osoby
- Mocowanie naprzemienne zapewnia optymalne i ciągłe zabezpieczenie
- W zestawie: karabińczyk aluminiowy tri-lock i dwa karabińczyki aluminiowe z prześwitem 60 mm do szybkiego i łatwego mocowania
- Zintegrowany pas pochłaniający energię upadku
- Dopuszczalna masa użytkownika 135 kg
- Lekka, kompaktowa budowa
- Skutki obciążenia przez podwójne krawędzie przebadane testowo
Budowa rusztowań, budowa regałów, montaż przemysłowy, budowa balustrad i poręczy, prace na pylonach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!