Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pokrętło z grzechotką na przegubie 3/8 cala, wydłużane
Wysuwana do długości maks. 373 mm za pomocą tulei blokującej wyposażonej w blokadę
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optymalne przenoszenie siły
Teleskopowy uchwyt z możliwością wydłużenia do maks. 373 mm
Komfort pracy
- Szybkie wysuwanie z blokadą zabezpieczającą
- Elastyczna, obrotowa główka grzechotki z blokadą. 72 zęby o kącie obrotu 5°.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!