Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 3 o liczbie wersji: 3
Wydłużana do długości maks. 365 mm za pośrednictwem tulei blokującej wyposażonej w zapadkę
Wysuwana do długości maks. 373 mm za pomocą tulei blokującej wyposażonej w blokadę
Główka przegubu obracana o 180°
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.