Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 4000 ze złączką komfortową
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PU.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych
Zawór optymalizacji przepływu ułatwiający duży przepływ, do 4000 l/min, i uzyskanie maksymalnego ciśnienia roboczego 16 bar. Pozwala to uzyskać wyższą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii dla użytkownika.
Wysoki stopień ochrony i odporność na korozję nawet w trudnych warunkach
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża trwałość
Tuleja blokująca ze stali hartowanej
Bezpieczne odłączanie jedną ręką
Złącze bezpieczne z jednostopniowym procesem rozłączania ułatwia rozłączanie jedną ręką poprzez odciągnięcie tulei blokującej. Automatyczne rozszczelnienie złącza z zabezpieczeniem przed odbijaniem przewodu.
Złącze jest zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza
Złączki serii 4000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 10,4 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!