Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezpieczne złącze z gwintem wewnętrznym Seria 2000
Złącze może zostać zwolnione jedną ręką, druga ręka pozostaje wolna np. do podtrzymywania komponentów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Mniejsze ryzyko obrażeń
przez luźno odbijające przewody pneumatyczne, ponieważ złącze jest odpowietrzane przed zwolnieniem połączenia. Procedura ta zapewnia większe bezpieczeństwo, np. w przypadku montażu nad głową. Połączenie można zwolnić przy użyciu jednej ręki.
Wysoki przepływ, do 1900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Umożliwia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i energii do odbiorników pneumatycznych, co przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.
Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoka wydajność
Hartowane tuleje blokujące
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane
Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach
Bezpieczne złącze z jednostopniowym procesem rozłączenia
- Odłączanie jedną ręką poprzez odciągnięcie tulei blokującej
- Automatyczne odpowietrzenie złącza i powrót sprężyny do położenia wyjściowego.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!