Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stalowe złącze bezpieczne Bezpieczne złącze do przewodu PCW serii 4000
Złącza bezpieczeństwa ograniczają ryzyko spowodowania obrażeń przez luźno odbijające przewody pneumatyczne, ponieważ złącze jest odpowietrzane przed zwolnieniem połączenia. Procedura ta zapewnia większe bezpieczeństwo, np. w przypadku montażu nad głową. Złącze może zostać zwolnione jedną ręką, druga ręka pozostaje wolna np. do podtrzymywania komponentów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoki przepływ, do 3700 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Zapewnia optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych. Pozwala to uzyskać wyższą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii.
Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie przy użyciu minimalnej siły.
Szczelne połączenia
Małe zużycie energii i duża wydajność
Hartowane tuleje blokujące
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Bezpieczne złącze z jednostopniowym procesem rozłączenia
- Odłączanie jedną ręką poprzez odciągnięcie tulei blokującej
- Automatyczne odpowietrzenie złącza i powrót sprężyny do położenia wyjściowego
Złączki są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 10,4 mm
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!