Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zamek meblowy Chiptronic
System zdalnie sterowanych zamków drzwi — także do użytku w szklanych witrynach. Łatwy montaż bez frezowania i wiercenia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Transponder RFID 125 kHz
- Możliwość użycia do 32 transponderów na zamek
- Gwarantowane co najmniej 10 000 otwarć na jednej baterii
- Funkcja blokowania: Zamek blokuje się automatycznie po trzech sekundach
- Zasilanie: ze względów bezpieczeństwa nie można zamknąć zamka, gdy nie jest on zasilany.
- Stan fabrycznie nowego produktu: funkcję zamknięcia należy zaprogramować za pomocą karty programowania transpondera, którą trzeba zamówić oddzielnie.
Transponder z chipem w przypadku drzwi o grubości do 30 mm; transponder z kartą w przypadku drzwi o grubości do 35 mm.
Nadaje się do materiałów drewnianych i szklanych.
Dokręcić śruby zamka przy użyciu minimalnej siły (ok. 1,5 Nm).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!