Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa wklejana w ampułce szklanej W-VPZ

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa wklejana w ampułce szklanej W-VPZ

Wstępnie zmontowany wkład zaprawy do kotwy mieszanej w-VPZ (popękany i niepopękany beton). Może być stosowany nawet w bardzo niskich i wysokich temperaturach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
  • Ampułka szklana 2K z żywicą winyloestrową (bez styrenu) i utwardzaczem

  • Można stosować przez cały rok, także przy mrozie i upale (temperatura w betonie: od -20°C do +40°C)

  • Szybki i ekonomiczny montaż dzięki porcjowanej ilości zaprawy

  • Krótki czas wiązania oznacza szybki montaż i możliwość obciążenia już po krótkim czasie

  • Czyszczenie otworu nie wymaga sprężonego powietrza

  • Możliwość przerwania pracy po umieszczeniu ampułki w otworze ponieważ reakcja chemiczna rozpoczyna się dopiero po wprowadzeniu kotwy do iniekcji

  • Utwardzona zaprawa uszczelnia otwór przed wnikaniem wody.

  • W przypadku wykonania otworu wiertłem z odsysaniem pyłu, dalsze czyszczenie może zostać pominięte (zredukowane zapylenie)

  • Brak odpadów z tworzyw sztucznych

  • Minimalny okres trwałości: 36 miesięcy
Potwierdzenie właściwości
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0168: Punkt mocowania + pęknięty i niepopękany beton (pręt kotwiący w-VD-A)

  • Test szczelności pod wpływem ciśnienia wody do 7 bar

  • Ognioodporność: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
Minimalne czasy wiązania
Temperatura betonu Minimalny czas wiązaniaMinimalny czas wiązania
od -20°C do -16°C17 godz.
od -15°C do -11°C7 godz.
od -10°C do -6°C4 godzin
od -5°C do -1°C3 godzin
od 0°C do +4°C50 min
od +5°C do +9°C25 min
od +10°C do +19°C15 min
od +20°C do +29°C6 min
od +30°C do +40°C6 min
Temperatura kartusza od -15°C do +40°C
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0168: Punkt mocowania + pęknięty i niepopękany beton (pręt kotwiący w-VD-A)

  • Test szczelności pod wpływem ciśnienia wody do 7 bar

  • Ognioodporność: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)