Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa chemiczna, ampułka szklana z zaprawą W-VPZ
Wstępnie zmontowany wkład zaprawy do kotwy mieszanej w-VPZ (popękany i niepopękany beton). Może być stosowany nawet w bardzo niskich i wysokich temperaturach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Ampułka szklana 2C z żywicą estrową winylu (nie zawiera styrenu) i utwardzaczem
- Może być używany przez cały rok, nawet w mrozie i wysokiej temperaturze (temperatura w betonie: od -20°C do +40°C
- Szybki i ekonomiczny montaż dzięki odmierzonej dawce zaprawy
- Krótki czas wiązania oznacza szybki montaż i możliwość obciążenia już po niedługim czasie
- Czyszczenie otworów wiertniczych nie wymaga sprężonego powietrza
- Kotwienie za pomocą tego systemu pozwala na mocowania jednorazowe bez strat. Wiązanie rozpoczyna się po rozpoczęciu mieszania prętem kotwiącym.
- Utwardzona zaprawa szczelnie wypełnia i uszczelnia otwór przed wodą
- Jeśli otwór wiertniczy jest tworzony za pomocą wiertła ssącego, można pominąć późniejsze czyszczenie otworu wiertniczego (obciążenie pyłem jest zminimalizowane)
- Brak oznakowania substancji niebezpiecznych
- Brak odpadów z tworzyw sztucznych
- Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0168: Punkt mocowania + pęknięty i niepopękany beton (pręt kotwiący w-VD-A)
- Test szczelności pod wpływem ciśnienia wody do 7 bar
- Ognioodporność: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0168: Punkt mocowania + pęknięty i niepopękany beton (pręt kotwiący w-VD-A)
- Test szczelności pod wpływem ciśnienia wody do 7 bar
- Ognioodporność: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
- Kotwienie betonie zarysowanym i niezarysowanym zatwierdzone Europejską Oceną Techniczną
- Kotwa może być używana do kotwienia przy obciążeniu głównie statycznym (np. masa własna, armatura, materiały składowane) lub przy obciążeniu quasi-statycznym (np. elewacje, balustrady)
- Nadaje się do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt bazowych, podpór, kanałów kablowych, rur, konstrukcji drewnianych, belek, płatew itp.
Kotwienie polega na wymieszaniu składników za pomocą pręta kotwiącego poprzez ruch obrotowy kotwy.
- Wydmuchać całkowicie otwór co najmniej dwa razy od dołu za pomocą pompy do przedmuchiwania lub sprężonego powietrza
- Wyszczotkuj dwukrotnie otwór wiertłem za pomocą szczotki czyszczącej WIT-RMB
- Wydmuchać całkowicie otwór co najmniej dwa razy od dołu za pomocą pompy do przedmuchiwania lub sprężonego powietrza
- Otwór można wywiercić za pomocą wiertła z odsysaniemj, co oznacza, że można pominąć dodatkowe czyszczenie otworów wiertniczych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!