Żarówka halogenowa do aut osobowych

Najpopularniejsze produkty w kategorii Żarówka halogenowa do aut osobowych

Najwyższej jakości żarówki halogenowe do samochodów osobowych

Chociaż w nowszych autach coraz częściej stosowane są żarówki LED-owe, w samochodach osobowych nadal najpopularniejszym rozwiązaniem są żarówki halogenowe. W naszej firmie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dobre oświetlenie dla bezpieczeństwa jazdy, i dlatego oferujemy najwyższej jakości żarówki halogenowe. Oferta obejmuje zarówno najpopularniejsze klasyczne żarówki jednowłóknowe (H1, H2, H3), jak i żarówki dwuwłóknowe (H4) oraz zmodernizowane jednowłóknowe, stosowane w nowszych typach reflektorów (H7).

Zróżnicowanie żarówek halogenowych dostępnych w ofercie

Odpowiadając na potrzeby klientów, w Würth oferujemy szeroki i zróżnicowany asortyment żarówek halogenowych. W ofercie można znaleźć produkty o różnych rodzajach zakończenia, z następującymi oznaczeniami gniazd: P14, 5s; P20d; P22d; P43t; P45t; PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-5; PGJ23t-1; PK22s; PX26d. Również w przypadku mocny znamionowej żarówek halogenowych wybór jest duży. Oprócz dominujących modeli 55 W i 60 W można znaleźć także żarówki: 19, 27, 35, 45, 51 i 65 W.

Nie tylko standardowe żarówki halogenowe

Najliczniej reprezentowane są standardowe żarówki halogenowe, chociaż w ofercie naszej firmy dostępne są także inne typy.

  • Żarówki halogenowe o podwyższonej wydajności przeznaczone dla aktywnych kierowców, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie. W zależności od wersji dają do 30%, 50% lub nawet 90% więcej światła w zakresie 50–75 m, co umożliwia bardziej komfortową i mniej męczącą jazdę.
  • Żarówki halogenowe o dłuższej żywotności, które posiadają oznaczenie „longlife”. Sprawdzą się szczególnie przy silnej eksploatacji, również, gdy kierowca często używa świateł do jazdy dziennej.
  • Żarówki halogenowe z bańkami zabarwionymi na niebiesko, które dają efekt światła ksenonowego (jasne białe światło o lekko niebieskawej barwie). Temperatura barwowa modeli to 4200 K i więcej. Dostępne są też żarówki tego typu o podwyższonej wydajności.